すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DC-225L

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

仕様

メーカーHiKOKI型番WH36DD(2XHLSZ)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・DC36V 充電式インパクトドライバー
・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット
・1/4”×150mm ビットホルダー
・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)
仕様ESCOセット
インパクトドライバー仕様①<充電時間>
約25分(フル充電時)
<締付能力>
小ねじ:4~8mm
普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
テクスねじ:φ3.5~φ6
コーススレッド:22~125mm
<最大締付トルク>
200N・m(2040kgf・cm)
<回転数>
ソフトモード:0~900rpm
パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、
       0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0~2900rpm
テクスモード:0~3700rpm
インパクトドライバー仕様②<打撃数>
ソフトモード:0~2000rpm
パワーモード:0~4100rpm
ボルトモード:0~4100rpm
テクスモード:0~2200rpm
<先端形状>
二面幅6.35ビット挿入形状
<サイズ>
116(L)×241(H)mm
<重量>
1.6kg(バッテリー装着時)
<付属品>
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付き)
5本組 衝撃吸収ビット仕様サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)、(+)#2×110(2本)
六角シャンク: 6.35mm(1/4”)
溝長:13mm
材質:クロムモリブデンバナジウム鋼(ビット)、アセチ(樹脂)
・マグネット付き
・欠けに強い衝撃吸収ビット
・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
ビットホルダー仕様六角対辺:1/4”
全長:150mm
・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
5本組 鉄工用ドリル(六角軸)仕様サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
六角シャンク:6.35mm
材質:HSS(ハイス鋼)
X型シンニング加工(2mm以上)
対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
販売価格

86,100円(税抜)/ 94,710円(税込)

カタログ価格

86,100円(税抜)/94,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
セット商品EA813DC-81 : DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)
セット商品EA824CP-51 : 2.0-4.0mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
部品EA611AX-96 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
部品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
部品EA813H-26 : 10.8-36V 2ポート急速充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
ウェブカタログ画像
  • LED9灯によりビットの影も気にならない。3段階の明るさ調整も可能。
  • 先端工具の収納に便利な上部収納スペース
  • ビットホルダー
  • 5本組衝撃吸収ビット
  • 5本組鉄工用ドリル

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top