すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HE-16

品名 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

強力モーターでパワフルな吸引力を発揮し、快適にお掃除できます

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL1460
電圧14.4V種類リチウムイオン電池
容量6.0Ah充電時間約30分
スピンドル径M10×1.5
冷却対応
販売価格

21,700円(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0061ページ0830ページ0831ページ0832ページ0833ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-32 : [充電式] 作業灯/LEDセット
    本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
    本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
    本体EA809BX-6B : 100mm/14.4V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA810CF-1B : DC14.4V ロータリーハンマードリル(充電式)
    本体EA810CF-3 : DC14.4V/20mm ハンマードリル(充電式)
    本体EA813CF-5C : DC14.4V 振動ドライバードリル(充電式/緑)
    本体EA813CG-4B : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813CG-5D : DC14.4V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813DB-22B : DC14.4V インバクトドライバー(バッテリー2個付/緑)
    本体EA813DB-24B : DC14.4V インパクトドライバー(バッテリー2個付/黒)
    本体EA813DC-8D : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
    関連商品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
    本体EA841XD-1B : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
    本体EA857DH-4C : DC14.4V セーバーソー(充電式)
    本体EA897AH-1 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
    本体EA897AH-2 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
    本体EA897B-2A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
    本体EA899HC-61 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体
    本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
    本体EA897AH-4 : AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
    本体EA813DB-225D : DC14.4V インパクトドライバーセット(充電式)
    本体EA758C-32A : [充電式] 作業灯/LEDセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS英語
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ60ページ
    • エスコ便利カタログ61ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top