すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RB-12BB

品名 : [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー

仕様

メーカー京セラ型番B-1205F2
仕様替バッテリー(1.5Ah)容量1,500mAh
電圧12V
電池を使いきってから保管して下さい。
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
販売価格

6,490円(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0843ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813RB-7A [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-9 DC10.8V/1.5Ah 交換バッテリー
    EA813RB-10B [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-12BB [ 12V ・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-14AA [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-14CA [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-14D [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
    EA813RB-18H DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
    EA813RB-17 DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
    その他関連
    本体EA813RK-5C : DC12.0V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA813RD-2D : DC12.0V ドライバードリル(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ842ページ
    • エスコ便利カタログ843ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top