すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RG-21

品名 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DBL1820
種類リチウムイオンバッテリー定格電圧DC18V
電池容量2000mAh本体サイズ75×128×53mm
重量400g使用温度0~40℃(充電時:5~35℃)
EA898RG-1、-2、-11、EA899AJ-73、EA857ZA-21、-22、
EA813ZA-1、-21、EA854ZJ-21、22、EA809ZP-21、22、
EA851YW-21、22、EA898RC-65、EA897BA-1A用
交換用バッテリー
販売価格

9,690円(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0853ページ0857ページ2426ページ2502ページ2509ページ

代替品

EA898RG-23
  • 品番

    EA898RG-23

  • コメント

    タイプC給電可能(充電器も使用可)

その他関連
関連商品EA898RG-22 : 18V 充電器
関連商品EA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
本体EA809ZP-21 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
本体EA809ZP-22 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(本体のみ/充電
本体EA813ZA-1 : DC18V インパクトドライバー(充電式)
本体EA813ZA-21 : DC18V ドライバードリル(充電式)
本体EA851YW-21 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸
本体EA851YW-22 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸(本体のみ)
本体EA854ZJ-21 : DC18V ジグソー(充電式)
本体EA854ZJ-22 : DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)
本体EA857ZA-21 : DC18V セーバーソー(充電式)
本体EA857ZA-22 : DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)
本体EA897BA-1A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
本体EA898RC-65 : φ230mm/DC18V 草刈り機(充電式)
本体EA898RG-1 : DC18V/254mm 長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)
本体EA898RG-11 : 120mm ハンディバリカン(充電式)
本体EA899AJ-73 : [充電式]スティッククリーナー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top