すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857DP-21

品名 : AC100V/300W マルチツールセット

仕様

メーカーボッシュ型番GMF30-28 ※ESCOオリジナルセット品
用途木材の切断、切り込み作業、金属切断、タイルの切断、塗装剥がし、研磨作業などに適合ブレードSTARLOCK、STARLOCK PLUS
<セット内容>
(マルチツール)
電源:AC100V
消費電力:300W
振り子振動数:8,000~20,000rpm
振り子振動角:2.8°
コード長:2.5m
サイズ:280(W)×75(H)mm
重量:1.5kg
付属品:バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚
・電子無段変速
・二重絶縁構造、過負荷保護装置
・マグネット付ツールホルダー
・コンスタントスピード機能
・剥離・研磨作業も可能です。
・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。
・タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。
・木材、プラスチックや金属に使用することができます。
(ブレード3種)
32×50mm マルチツール用ブレード
32×40mm マルチツール用ブレード
85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
(パーツケース)
サイズ:210×110×38(H)mm
材質:耐衝撃性コポリマー
・仕切板のないフリータイプ
(工具箱)
サイズ:430×180×230(H)mm
材質:ポリプロピレン
重量:1040g
・中皿1枚付
・125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
・中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
販売価格

34,400円(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0818ページ
その他関連
オプションEA857DR-20 : マルチツール用ブレードセット
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-61 : 32x60mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-62 : 65x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-63 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-64A : 45x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-101A : # 40 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-102A : # 60 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-103A : # 80 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-104A : #100 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-105A : #120 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-106A : #180 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-107A : #240 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-108A : #320 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-109A : #400 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
セット商品EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付)
セット商品EA508KB-1A : 210x110x38mm パーツケース
セット商品EA857DP-1 : AC100V/300W マルチツール
セット商品EA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
セット商品EA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
セット商品EA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
ウェブカタログ画像
  • マルチツール

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ818ページ
  • エスコ便利カタログ819ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top