すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA820AE-32

品名 : 32mm 振動用ロングコア替刃

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSW32170C
刃先外径32mm有効長170mm(カッター長:200mm)
・ポリクリックシリーズ
EA820AC-32、EA820AD-32用替刃
振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能です。
販売価格

8,090円(税抜)/ 8,899円(税込)

カタログ価格

8,090円(税抜)/8,899円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ

代替品

EA820AB-32
バリエーション一覧
EA820AE-25 25mm 振動用ロングコアドリル替刃
EA820AE-29 29mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-32 32mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-35 35mm 振動用ロングコア替刃
EA820AE-38 38mm 振動用ロングコア替刃
その他関連
本体EA820AC-32 : 32x170mm 振動用ロングコアドリル
本体EA820AD-32 : 32x170mm 振動用ロングコアドリル(SDS)
部品EA820AE-1 : ロングコア用センタードリル
部品EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク
部品EA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top