すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EC-2.5

品名 : 2.5x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)

仕様

先端径2.5mm胴径7.7mm
全長57mm角度60°
材質SKH51
Tinコーティング
センター穴の加工に。
耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
販売価格

3,610(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824EC-1.5 1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/コーティング)
    EA824EC-2 2.0x 47mm/60゚ センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)
    EA824EC-2.5 2.5x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
    EA824EC-3 3.0x 57mm/60゚ センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)
    EA824EC-3B 3.0x 53mm/60゚ センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)
    EA824EC-4 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 10 mm/コーティング)
    EA824EC-4B 4.0x 69mm/60゚ センタードリル(軸 11 mm/コーティング)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • 工具鋼の成分表と用途例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top