すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864BB-68

品名 : ワイヤレスチャイム人感センサー送信器

増設用人感センサー送信器

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EWS-P33
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
電波到達距離約120m(見通し距離)周波数313.625MHz (特定小電力機器)
IDコード約25万通り使用温度範囲0℃~40℃
防水仕様IPX4 防沫形サイズ110×48×45(H)mm
重量約80g付属品取付ネジ 2本(Φ3×20mm)
増設用
別売のワイヤレスチャイムの受信器と組み合わせてご使用ください。
センサーの検知エリアを人が通ると電波を送信します。
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することが可能。
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 02:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2315ページ
その他関連
セット商品EA864BB-83 : ワイヤレスチャイムセット(人感センサー)
関連商品EA864BB-91 : ワイヤレスチャイム(設置型)受信器
関連商品EA864BB-92 : ワイヤレスチャイム(ポータブル型)受信器
関連商品EA864BB-97 : ワイヤレスチャイム(ランプ点燈)受信器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top