すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RC-39B

品名 : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番EKKB-2665L
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ255mm
全長2674mm重量7.0kg(本体)
燃料混合ガソリン燃料タンク容量1.03L
排気量25.4ml連続運転時間(目安)30分
付属品φ255mmチップソー、刈刃カバー、保護めがね、六角棒レンチ、ソケットレンチ、飛散防止カバー、収納バッグ、グリースチューブ、ストラップ、回り止め棒、フレキシブルカバー、ループハンドル、メインパイプ、取扱説明書
始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動
樹脂製フレームを採用した軽量設計で長時間の作業も疲れにくい
長時間の刈込み作業に疲れの少ない背負い式
肩掛けバンドのズレを防止する胸ベルト付
肩広ベルトで楽に背負える
軽く引いて楽にエンジンがかかるKスタート
省燃費・クリーンエンジン(排ガス自主3次規制適合エンジン)
販売価格

66,700円(税抜)/ 73,370円(税込)

カタログ価格

66,700円(税抜)/73,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2503ページ

代替品

EA898RB-31
  • 品番

    EA898RB-31

  • コメント

    違い:充電式,肩掛け式,全長など

その他関連
オプションEA898B-138A : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-142 : 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-144 : 255mmx 60T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-146A : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top