すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915-142

品名 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/カーキ)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UA-1089
サイズ幕体:3200×2900mm
ポール:φ16×1800mm
収納サイズ430×130×130mm
重量2.3kg材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)
ポール:スチール(粉体塗装)
付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚カーキ
多彩なセッティングが楽しめるスタンダードタープ。
グロメットを16個装備。
キャンプ、野フェスなどアウトドアにピッタリ。
UVカット
フライ2000mm防水加工
2~3人用サイズ
ポールは丈夫なスチール製
収納に便利なバッグ付き。
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 03:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2439ページ
その他関連
関連商品EA915-141 : 3200x2900x1800mm レクタタープ(防水/白)
関連商品EA915-145 : 3500x2800x1800mm ヘキサタープ(防水/カーキ)
ウェブカタログ画像
  • 幅広いスペースを確保
  • 効果的な日除け・風除けに\n※別売りポール高さ160cm2本を使用
  • サイドの中央にポール2本入れて立体的に\n※別売りポール高さ160cm2本・ガイドロープ2本を使用
  • ウイングタープ風に設営
  • タープのセンターにフラップを装備\n※フラップ用のガイドロープは別売りです
  • グロメットを16個装備、各コーナーは補強+引張強度アップ
  • 収納に便利なバッグ付き
  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top