すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CE

品名 : 168x310mm コードレスドリルホルスター

ホルスターに角度をつける事で電動工具の出し入れをスムーズにしています

仕様

材質ファブリックナイロン(600デニール)サイズ185(W)×310(H)mm
ベルト幅80mm重量200g
ビット・小物収納ポケット付
ドリルの飛び出し防止用セーフティーストラップ付
複数の外ポケットと差し込み口で、ビットを整理して収納可能
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/10 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1518ページ

代替品

EA925AG-13
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top