すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BG-26

品名 : ウィンドウウォッシャー

仕様

セット内容・ウィンドウモップ
・ワイパー
・アルミ伸縮ハンドル
ウィンドウモップモップ幅:350mm
ワイパー幅:300mm
柄全長:130mm
・先端は180°動きます。
・クリップ止式
アルミ伸縮ハンドルサイズ:1300~2400mm
重量:450g
作業高:3.9m
段数:2段
材質:アルミ
・継ぎ目を回してロックします。どの延長長さでもどちらの方向にもひねってロックします。
到達距離4190mm
ウィンドウモップとワイパーのセットです。
カーブや角を簡単に掃除できます。
アルマイト処理をされているので、錆びにくく窓掃除などの水気のある場所でも使用できます。
軽量なので、体格や身長に関係なく、誰でも簡単に握ることができます。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2393ページ
その他関連
セット商品EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー
セット商品EA928BT-240A : 1.3-2.5m/2段 アルミハンドル
ウェブカタログ画像
  • モップでの高所作業に
  • 多くの洗浄液を含ませることが可能
  • 水切りワイパーでの高所作業に最適
  • ヘッドは180°回転します。
  • ねじ止式ハンドル
  • ねじサイズ3/4”
  • エスコ便利カタログ2392ページ
  • エスコ便利カタログ2393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top