すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA941B-216

品名 : φ230x150mm ボウフラストッパー

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番BD-2XL
有効面積設置場所周辺サイズφ230×150mm
重量300g材質樹脂
水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できます。
薬剤・電気不使用
環境に優しく、二次的な被害も起こりません。
また、場所を選ばずに設置できます。
網付カバーにはセンターポール方式を採用しており、不整地や傾斜のある場所に設置しても、カバーと容器の間に隙間ができません。
水位に合わせてカバーが上下するので、補水の回数を減らすことができ、長時間の効果を実現します。
補水作業が少ない業務用大型タイプ
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/27 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2150ページ
バリエーション一覧
EA941B-211 φ132x 92mm ボウフラストッパー
EA941B-213 φ208x 67mm ボウフラストッパー
EA941B-216 φ230x150mm ボウフラストッパー
ウェブカタログ画像
  • 単位:(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2150ページ
  • エスコ便利カタログ2151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top