すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MT-64

品名 : 75x 500mm 補修テープ(ケブラー繊維入り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
どの方向に対しても高い引裂耐性があります

仕様

長さ0.5m厚さ0.76mm
75mm
ケブラー繊維が編み込まれています。
材質基材:ポリエステルフィルム、
ケブラー強化繊維
粘着剤:UV粘着剤
どの方向に対しても高い引裂耐性があります。
入数1巻入り
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA944MT-63A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top