すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-318

品名 : φ25x1000mm メタルラックポール(4本)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-100P
ポール径φ25mm高さ(mm)1000
材質スチール(クロムメッキ)重量(g)900
入数4本
ポール径φ25mmのメタルラック、棚板用
2本のポールを継いで1本の脚になります。(x4本分)
アジャスター付
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 19:25現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1620ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AJ-313 φ25x 595mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-314 φ25x 695mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-315 φ25x 745mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-316 φ25x 800mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-317 φ25x 900mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-318 φ25x1000mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-319 φ25x1100mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-320 φ25x1200mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-321 φ25x1305mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-322 φ25x1405mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-323 φ25x1510mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-324 φ25x1585mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-325 φ25x1690mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-326 φ25x1785mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-328 φ25x1990mm メタルラックポール(4本)
    EA976AJ-330 φ25x2195mm メタルラックポール(4本)
    その他関連
    関連商品EA976AJ-21 : 610x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    関連商品EA976AJ-121 : 750x610mm/φ25mm メタルラック棚板
    関連商品EA976AJ-22 : 910x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    関連商品EA976AJ-23 : 1200x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    関連商品EA976AJ-24 : 1500x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
    関連商品EA976AJ-122 : 1800x610mm/φ25mm メタルラック棚板
    ウェブカタログ画像
    入数:2本のポールを継いで1本の脚になります(x4本分)
    • 入数:2本のポールを継いで1本の脚になります(x4本分)
    • メッキの種類
    • エスコ便利カタログ1620ページ
    • エスコ便利カタログ1621ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top