すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BE-104

品名 : 300x400mm 路面標示ステッカー(フォークリフト運転中)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番835-64
内容フォークリフト運転中サイズ300×400mm
厚み0.33mm材質PVC、アルミ
仕様粘着
基材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼付可能
塗装でしか対応できなかった場所にもご使用いただけます。
凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。
【施工方法】
①シートの仮置き・マスキング
②下地にプライマーを塗り、硬化する
③シートを貼り付ける
④ゴムハンマー等でシート全体を叩き圧着する
アイコン
販売価格

5,470円(税抜)/ 6,017円(税込)

カタログ価格

5,470円(税抜)/6,017円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BE-101 300x400mm 路面標示ステッカー(足もと注意)
    EA983BE-102 300x400mm 路面標示ステッカー(段差注意)
    EA983BE-103 300x400mm 路面標示ステッカー(昇降注意)
    EA983BE-104 300x400mm 路面標示ステッカー(フォークリフト運転中)
    EA983BE-105 300x400mm 路面標示ステッカー(とまれ)
    EA983BE-106 300x400mm 路面標示ステッカー(一時停止)
    EA983BE-107 300x400mm 路面標示ステッカー(指差呼称)
    ウェブカタログ画像
    • ※表示内容は異なります
    • ※表示内容は異なります
    • 施工方法

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top