すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-21

品名 : 1.5m パソコンセキュリティーキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-06K
〈セット内容〉マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個取付可能スロット標準
ワイヤー直径1.0mmワイヤー長1.5m
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
販売価格

2,940円(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1914ページ

代替品

EA983TS-21A
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top