すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-306

品名 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)

SL-31のeセキュリティ版

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-6S
取付可能スロット標準サイズワイヤー長/2mワイヤー直径/4.2mm
シリンダサイズ3×7mmW32.4×H29.5mm直径/20.8mm対応スロットサイズ7×3mm
ワイヤー部材質亜鉛(ビニールコーティング加工)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)、取扱説明書×1
≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。※カギNo.はランダムになります。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
カギを使わずに簡単に施錠できるワンプッシュロック式です。
別途マスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。※別途ご相談ください。
取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
<使用方法>1、カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。
2、ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。
3、ノートパソコンなどのセキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。
4、錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金具を引っかけます。
<開錠方法>カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転すると開錠します。
販売価格

4,820円(税抜)/ 5,302円(税込)

カタログ価格

4,820円(税抜)/5,302円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1914ページ
バリエーション一覧
EA983TS-305 φ4.2mmx1m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
EA983TS-306 φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
EA983TS-311 φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤセット(簡易着脱同一キ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top