すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KA-16A

品名 : 300ml [家庭用]フォームノズル

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.645-383.0
用途自動車、ガラスの温室、バイクやスクーター、テラス、ブラインド/ローラーシャッター、小道(庭)、玄関、車道、フェンスやブロック塀、キャンピングカーなどの清掃に材質ポリエチレン
タンク容量300mlタンクサイズ93(W)×70(D)×70(H)mm
ノズルサイズφ28×115(L)mm重量100g
適用型番ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズ等は使用不可)注意2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。
しっかりとした泡を塗布できるので、いろいろな表面を簡単に洗浄できます。
内容量が分かりやすい半透明の洗剤容器
EA115KA-55A、-59などの洗剤を入れてお使い下さい。
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
アイコン
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2433ページ
その他関連
関連商品EA115KA-55A : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用カーシャンプー
関連商品EA115KA-59 : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用中性洗浄剤
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
ウェブカタログ画像
  • ※実寸
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top