すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-93PA

品名 : スプレーノズル(温水対応/プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長171mm重量約476g
ボディ材質亜鉛ダイカスト最高使用圧力125psi
使用可能温度約70℃まで(耐熱ホース使用時)
※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。
仕様プラグ付き
ヘッドを回すとパターンを変更できます
耐久性の高い真鍮製スプレーチップ
冷水・温水どちらも使用可能
滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル
過酷な現場や頻繁な使用にも耐える頑丈な亜鉛ダイカストボディ
流量制御ダイヤルで水流の強さを調整可能
断熱仕様で長時間の使用でも熱から手を守ります。
販売価格

3,720円(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA124LA-93PA スプレーノズル(温水対応/プラグ付)
EA124LA-93 スプレーノズル(温水対応)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
ウェブカタログ画像
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top