すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CH-7

品名 : 156mm カッターナイフ(ホルダー付)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番Ltd-08※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
・156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)【EA589CH-2】
・カッターナイフホルダー
用途クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター
材質・本体:ボディ…樹脂、刃…特専黒刃(合金工具鋼・SK-120)
・ホルダー:ポリエステル
様式オートロック式
全長156mm刃長100mm
刃厚0.5mm刃幅18mm
重量・本体:83g
・ホルダー:50g
ホルダーサイズ75×205mm
ベルト幅70mm
クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター
シルバーと黒を基調としたシックなデザインに、力のかけやすい形状を追求したフォルムです。
特専黒刃を装着しています。
特専黒刃は通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。また、2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。
グリップ部分の背面に、滑りにくいラバーグリップ付
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
販売価格

1,950円(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/07 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1800ページ
その他関連
部品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
部品EA589CA-4 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)
部品EA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
セット商品EA589CH-2 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
ウェブカタログ画像
  • 通常刃よりも研磨角度が鋭く、より良い切れ味が特徴です。また、2段研磨を施しているため、鋭角研磨でも刃こぼれしにくくなっています。
  • 本体背面にはラバーが付いており、滑りにくく、作業がしやすいです。
  • ワンタッチでしっかりロックするオートロック式です。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top