すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756ZB-40

品名 : φ25-φ65mm 照明/LED(実体顕微鏡用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番L-21D
光源LED電源AC100V~240V(50/60Hz)
顕微鏡取付部φ25~65㎜電源コード長約1.5m
使用温度0~40℃消費電力約3W
色温度約5000K(昼中色)照度280-3400lx(対象物までの距離100㎜の場合)
LED数21個適用機種EA756ZB-22・EA756ZB-31・EA756ZB-32
重量112g材質本体、カバー:ポリカーボネート
ライト:LED
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品ACアダプター
照度調整機能付
高輝度・長寿命なLEDライト
鏡体形状が円筒形で、直径65㎜以下の顕微鏡に取り付け可能です。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA756ZB-22 : x20/x40 実体顕微鏡
本体EA756ZB-31 : x6.5-90 実体顕微鏡(ズーム式)
本体EA756ZB-32 : x10 -45 実体顕微鏡(ズーム式)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top