すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813B-10CA

品名 : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番A1020LIB
電圧10.8V
リチウムイオン2.0Ah
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
充電時間約35分(空~70%ターボ充電)
約45分(空~フル充電)
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
販売価格

7,520円(税抜)/ 8,272円(税込)

カタログ価格

7,520円(税抜)/8,272円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0763ページ0818ページ0820ページ0821ページ0822ページ

代替品

EA813B-10F
その他関連
本体EA760B-3 : 単3x4本 マルチ探知機
本体EA813BB-2A : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
本体EA813BB-3A : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
本体EA854BS-14 : DC10.8V ジグソー(充電式)
本体EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
関連商品EA813B-0A : DC10.8V 充電器
本体EA813BF-2A : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
本体EA854XK-1 : DC10.8V シャー(充電式)
本体EA857DP-11 : DC10.8V マルチツール(充電式)
本体EA813BL-1 : DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top