すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HF-17B

品名 : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL36A18X
電圧・容量36V-2.5Ah
18V-5.0Ah
(工具本体にて自動切替)
種類リチウムイオン
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
※EA813H-18A使用時
サイズ116(W)×76(D)×69(H)mm
冷却対応
スライド式
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります
販売価格

25,800円(税抜)/ 28,380円(税込)

カタログ価格

25,800円(税抜)/28,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0061ページ0644ページ0830ページ0832ページ0833ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA115TH-16 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
    本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-401 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-402 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-403 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
    本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
    本体EA802SA-31 : DC18.0V 電動コーキングガン本体(充電式)
    本体EA809BX-8A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA809BX-10A : 125mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA809BX-11A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA809BX-102B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
    本体EA809BX-108A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式/本体)
    本体EA810DN-15 : DC36.0V/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
    本体EA813CF-7A : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA813CF-9A : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA813CK-2E : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813CK-6A : DC36.0V [充電式]ドライバードリル
    本体EA813DN-8A : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)
    本体EA813DN-51 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ
    本体EA841XD-1B : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
    本体EA851EY-12C : 165mm [充電式]丸鋸
    本体EA851ZE-1 : DC18.0V/82mm 電動かんな(充電式)
    本体EA854X-11A : DC18.0V [充電式] ニブラー
    本体EA854XH-1A : DC18V [充電式]シャー
    本体EA857DH-11A : DC36.0V セーバーソー(充電式/オービタル機構)
    本体EA857DH-12 : DC36.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA897AH-1 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
    本体EA897AH-2 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機
    本体EA897AH-3 : AC100V/DC14.4V [充電式]送風機セット
    本体EA897AH-4 : AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
    本体EA897B-2A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
    本体EA897B-5 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
    本体EA897B-8A : DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)
    本体EA897B-11 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
    本体EA897B-23 : DC18.0V 電動エアダスター(充電式)
    本体EA898CJ-21 : 250mm/DC36V チェーンソー(充電式)
    本体EA898RC-76 : φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)
    本体EA898RC-79 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)
    本体EA899AH-11 : DC36.0V 小形集じん機(無線連動)
    本体EA899HC-7BA : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
    本体EA899HC-12 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
    本体EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
    本体EA899HC-69 : DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)
    本体EA899HC-42B : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA899HC-66 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
    本体EA899HC-67 : DC18V ハンディークリーナー充電式/本体)
    本体EA858A-1E : DC18V 全ネジカッター(充電式)
    本体EA813DN-13 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)
    本体EA813DN-12 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
    本体EA899HC-46A : DC18V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA899HC-47A : DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)
    本体EA810DN-1A : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
    本体EA818AB-11A : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(充電式/6mm)
    本体EA898CJ-6A : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)
    本体EA841XD-2A : DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)
    本体EA898GB-21A : DC36V/560mm 植木バリカン(充電式)
    本体EA810CH-5A : DC18.0V/18mm ハンマードリル(充電式)
    本体EA854BM-6A : DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)
    本体EA809PH-51A : DC18.0V/125mm ランダムサンダー(充電式/吸塵)
    本体EA813DC-250 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)
    本体EA857DH-7A : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA991-51 : DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)
    本体EA857DM-4 : DC18V マルチツール(充電式)
    本体EA898CJ-13 : 100mm/DC18V ミニチェーンソー(充電式)
    本体EA899HC-68 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
    本体EA809BX-2C : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA857DM-4A : DC18V マルチツール本体(充電式)
    本体EA112NA-1 : DC18.0V/50L 真空ポンプ(充電式)
    本体EA858A-1F : DC18V 全ネジカッター(充電式)
    本体EA813CF-10 : DC18.OV 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA851ZG-1 : DC18.0V コンクリート釘打機(充電式)
    本体EA857DH-13 : DC36.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA813DN-100 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    本体EA813DD-5B : DC18.0V コーナーインパクトドライバー(充電式)
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ60ページ
    • エスコ便利カタログ61ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top