すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CD-22

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)1.0ノズルねじサイズM10×1
吐出圧力41.3MPa筒長273mm
適用グリースカートリッジグリース(400ml)
手詰めグリース
NLGI-1~2
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。
落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備
バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
アイコン
販売価格

3,380円(税抜)/ 3,718円(税込)

カタログ価格

3,380円(税抜)/3,718円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/11/16 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0644ページ
バリエーション一覧
EA991CD-21 500ml グリースポンプ
EA991CD-22 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
その他関連
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CD-301 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー
オプションEA991CD-302 : M10 グリースポンプ用ロックカプラー(ロング)
オプションEA991CD-306 : M10 グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CD-311 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)
オプションEA991CD-321 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-322 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)
オプションEA991CD-326 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-327 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)
オプションEA991CD-331 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-332 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)
オプションEA991CD-336 : M10x1.0/330mm グリースポンプ用ノズル(フレキ兼用)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top