すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854ZJ-22

品名 : DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JJS181-Z
仕様本体のみ能力木材:45mm
ストローク数0~2400rpmストローク長19mm
傾斜切断角度左右0~45°(15度刻み)連続使用時間約34分(無負荷)
サイズ217×81×213(H)mm重量1.5kg(本体のみ)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電器(別売)
入力:AC100V、50/60Hz
出力:DC20V 2A
充電時間:60分
材質ABS樹脂付属品木工用ブレード
用途に合わせ曲線や細部の切断に便利な充電式ジグソー(本体のみ)です。
ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。
ワンタッチでブレードの交換ができます。
手元を照らすLEDライトが付いてます。
無段変速、安全スイッチ
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0857ページ
バリエーション一覧
EA854ZJ-21 DC18V ジグソー(充電式)
EA854ZJ-22 DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)
その他関連
オプションEA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA898RG-22 : 18V 充電器
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top