すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824ME-10

品名 : 10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)

仕様

メーカーフクダ精工用途六角穴付ボルトの沈め穴の加工用フライス
案内径10.3mm案内長12mm
外径16.8mm刃長16mm
全長76mmシャンク径12mm
材質HSS(ハイス)刃数4枚
リード角右捩れ25°外径公差0~+0.2
案内径公差0~-0.05重量85g
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 10:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0891ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824ME-3 3.2x 38mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-4 4.2x 45mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-5 5.2x 53mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-6 6.2x 60mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-8 8.2x 69mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-10 10.3x 76mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    EA824ME-12 12.3x 85mm 沈めフライス(六角穴付ボールト用)
    その他関連
    本体EA824ME : 6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:10.3mm   l1:12mm   D:16.8mm\nl:16mm    L:76mm   d:12mm

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top