すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843X-8

品名 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)

仕様

メーカーHiKOKI型番0037-8622
商品名研ちゃんカットプレミアム用途ステンレスや金属類の切断に
外径105mm穴径15mm
厚み1.0mm最大回転数14520rpm
砥粒SG粒度#46
硬度T結合剤BF(繊維補強付レジノイド)
入数10枚
セラミック砥粒の採用で切れ味アップ&長寿命
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/17 00:38現在)

更新
商品入数10販売単位箱
カタログページ0969ページ
バリエーション一覧
EA843X-8 φ105x1.0mm 切断砥石(10枚)
EA843X-9 φ105x1.0mm 切断砥石(60枚)
その他関連
本体EA809BG-40 : 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダーセット
ウェブカタログ画像
  • 10枚入り

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ968ページ
  • エスコ便利カタログ969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top