すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851SR-30A

品名 : 180W 電気のこぎりセット(ケース付)

仕様

メーカー京セラ型番ASK-1010KT
電源AC100V・180W電流2A
能力庭木(径):45mm、
木材:40mm
塩ビパイプ:120mm、
軟鉄材:3.5mm
ストローク数0~4500spm
ストローク長10mmサイズ333×61×126mm
コード長2m重量1.2kg
取付可能工具通常レシブロソー用
(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、
金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
付属品ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm
二重絶縁
ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
販売価格

17,600円(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0841ページ
その他関連
部品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
部品EA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
オプションEA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用)
関連商品EA851SR-21A : 180W 電気のこぎり(ケース無し)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top