すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CA-22A

品名 : DC18V/250mm チェーンソー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BCS-1800L1
有効切断長250mm推奨切断長さ150mm以下
※推奨長さを超えた材料を切断すると、過負荷により頻繁に保護回路が作動することがあります。
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電時間約69分
一充電当たりの作業量米松(角)40×40mm:約110本(目安)サイズ207(W)×517(L)×182(H)mm
重量2.3kg付属品チェーンオイル、電池パック、充電器、ガイドバー、チェーンカバー
軽量・コンパクトで庭木の枝打に最適
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
ソーチェンの取り付けや張り調整が工具レスで簡単に行えます。
庭木のお手入れに小回りが効く、優れた機動性の軽量・コンパクト
スピーディな切断能力を実現
有効切断長さは250mmなので、太い枝木(φ150mm)も余裕の切断
【自動給油機構】自動でチェンオイルを給油するので、作業中の給油が不要です。斜めについた注ぎ口はオイルが注ぎやすく、オイル点検窓で残量の確認ができます。
信頼のオレゴン製ソーチェン・ガイドバー
【再起動防止機構搭載】トリガを握った状態で電池パックを取り付けても起動しない安全設計で、不意の事故を防ぎます。
販売価格

26,600円(税抜)/ 29,260円(税込)

カタログ価格

26,600円(税抜)/29,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2485ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
部品EA898CZ-4A : [EA898CA-22用] 250mm チェーンソー替刃
部品EA898CZ-53A : [EA898CA-1C・-22A用] ガイドバー
ウェブカタログ画像

商品動画

庭木のお手入れに、コードレスのチェンソー庭木のお手入れに、コードレスのチェンソー

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top