すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851SR-31A

品名 : DC18.0V のこぎり(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BSK-1800KTL1
仕様樹脂ケースセット<セット内容>・電動のこぎり
・ブレード3種
(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)
繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm
・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック
・六角棒レンチ3mm
電源18V(リチウムイオン1.5Ah)ストローク数0~4,100spm
ストローク量10mm能力庭木:径45mm
木材:厚さ40mm
塩ビパイプ:径120mm
軟鋼板:厚さ2.5mm
取付可能工具通常レシブロソー用
(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、
金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
充電時間69分
サイズ79×362×126mm収納ケース370(W)×122(D)×315(H)mm
重量1.5kg付属品ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm
用途木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで
ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能
3種類のブレードとキャリングケースが1セット
専用工具を使わずブレード交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に
再起動防止スイッチ採用
カットする物に合せて刃物を付け替え。
電気の力が手の動きをアシスト。
各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
販売価格

30,600円(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0841ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
部品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
部品EA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
オプションEA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top