すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-33B

品名 : 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン/30本)

仕様

メーカーエーゼット型番KY788
内容量80g×30本仕様NLGI-2
使用温度範囲-20~200℃色黄褐色
重量85g入数30本
熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。
水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑が可能です。
グリース色が黄褐色のため目立ちません。
【用途】
・製鉄所の熱間圧延機、連鋳機、テーブルローラー等の軸受に
・建設機械:クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
・産業機械:加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
・ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数30販売単位箱
カタログページ0649ページ
バリエーション一覧
EA991C-18 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン)
EA991C-18C 400g/-20゚C~200゚C グリース(モリブデン/20本)
EA991C-33 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン ウレア)
EA991C-33B 80g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン/30本)
その他関連
本体EA991CF-8 : 80ml グリースガン
本体EA991CM-13 : 80ml グリースポンプ
ウェブカタログ画像
入数:30本
  • 入数:30本

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top