すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CY-30A

品名 : 165mm カッターナイフ(爪付)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番175B
材質本体:ABS樹脂、刃:SK-120様式オートロック式
全長165mm刃幅18mm
刃厚0.5mm爪の厚さ1.2mm
重量75g
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けなどに便利な爪が付いた大型カッターナイフです。
裏面にラバー製滑り止め付き
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
アイコン
販売価格

630円(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/07 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ
その他関連
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • 裏面にラバー製の滑り止めが付いています。
  • ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top