すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614HW-13

品名 : 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

仕様

メーカーTONE型番RMFQ-13
サイズ13mmポイント12ポイント
全長155mmヘッド部外径(D1/D2)26.8/25.2mm
ヘッド部厚み(T1/T2)5.9/8.6mm重量90g
特長・ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適
・スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能 
・めがね部180°首振り可能
・手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付
スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0444ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614HW-8 8mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-10 10mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-12 12mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-13 13mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-14 14mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-17 17mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-19 19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-21 21mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-22 22mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    EA614HW-24 24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    その他関連
    セット商品EA614HW : 7本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ444ページ
    • エスコ便利カタログ445ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top