すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813DN-7A

品名 : DC36V (1/2"DR) インパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番WR36DC(2XP)
仕様本体(充電器・バッテリー付)バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
工具本体により自動で切り替わります。
バッテリー容量2.5Ah最大トルク300N.m
回転数弱:0~1,050rpm
中:0~2,000rpm
強・単発:0~2,800rpm
木工:0~3,000rpm
打撃数弱:0~1,350回/分
中:0~2,900回/分
強・単発:0~3,800回/分
木工:0~4,000回/分
締付能力普通ボルト:M10~M20
高力ボルト:M10~M16
充電時間25分
サイズ145×244(H)mm重量1.9kg
付属品急速充電器(冷却機能付)
ケース
予備電池
電池カバー
LEDライト、正逆転切替スイッチ、無段変速、、ブラシレスモーター、電池残量表示機能付
ソケット別売
防じん・耐水性能…IP56
アイコン
販売価格

83,300(税抜)/ 91,630円(税込)

カタログ価格

83,300円(税抜)/91,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA813DN-7B
  • 品番

    EA813DN-7B

  • コメント

    変更点:打撃数、回転数など

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top