すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EX-6

品名 : φ125mm/36V チップソーカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CD3605DA(XP)
電圧36V刃径125mm
穴径20mm重量2.9kg
サイズ286×193×236mm付属品バッテリー、φ125㎜軟鋼材用チップソー(軟鋼材用)、六角棒スパナ(5mm)、急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー
回転数3,600rpm(パワーモード時)
2,400rpm(サイレントモード時)
充電時間約25分
切込深さ46mmバッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電器AC100V
ブラシレスモーター搭載
1充電あたりの切断量(目安) Cチャン:約110本、電線管:約320本、軽天材:約750本
キックバック軽減システム、ブロワー機能、LEDライト付
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業にも。
販売価格

82,600(税抜)/ 90,860円(税込)

カタログ価格

82,600円(税抜)/90,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851EX-11A
  • 品番

    EA851EX-11A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top