すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851YW-22

品名 : φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸(本体のみ)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JSC140-Z
仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)回転数4,300rpm
刃径140mm穴径20mm
切込深さ切断角度/深さ
90°/40mm
45°/27mm
連続使用時間約52分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)サイズ327×171×220(H)mm
重量2.1kg(本体のみ)使用温度0~40℃(充電時:5~35℃)
付属品平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)市販ののこ刃について外形125~140mm×内径20mmの木工用ののこ刃が使用できます。
!直線切りに便利な丸ノコ(本体のみ)です。
充電式でどこでも使える丸のこです。
軽量なのにハイパワー。
切り込みの深さの調節が可能です。
平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。
傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。
手元を照らすLEDライト付き
安全スイッチ付き
※充電池・充電器は付属しておりませんので、別途お買い求めください。
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0853ページ
バリエーション一覧
EA851YW-21 φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸
EA851YW-22 φ140mm/DC18V [充電式]丸鋸(本体のみ)
その他関連
オプションEA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA898RG-22 : 18V 充電器
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top