すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA854ZJ-21

品名 : DC18V ジグソー(充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JJS181
仕様バッテリー・充電器付能力木材:45mm
ストローク数0~2400rpmストローク長19mm
傾斜切断角度左右0~45°(15度刻み)連続使用時間約34分(無負荷)
サイズ217×81×213(H)mm重量1.9kg(充電池含)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器入力:AC100V 50/60Hz
出力:DC20V 2A
充電時間60分使用温度0~40℃(充電時:5~35℃)
材質ABS樹脂付属品バッテリー、充電器、木工用ブレード
用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。
ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。
ワンタッチでブレードの交換ができます。
手元を照らすLEDライトが付いてます。
無段変速、安全スイッチ
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0857ページ

代替品

EA854DA-1
  • 品番

    EA854DA-1

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

バリエーション一覧
EA854ZJ-21 DC18V ジグソー(充電式)
EA854ZJ-22 DC18V ジグソー(本体のみ/充電式)
その他関連
部品EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898RG-22 : 18V 充電器
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top