すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-10

品名 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)

仕様

内容量400g使用温度-30~120℃
色黄褐色用途多用途・ベアリング等
サイズφ53×240mm
NLGI-2
ベアリング使用時温度は80℃までです。
PRESSOL社のグリースガンと
EA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
追加説明●多目的用グリース(スライド・ベアリングの潤滑・防水対策等)
●中性

販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 540

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-7 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
EA991C-8 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
EA991C-9 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
EA991C-10 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
その他関連
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
本体EA166DN-1 : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA991CB : 500ml グリースポンプ
本体EA991CC-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CE-11 : 400ml グリースポンプ
本体EA991CF-2 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CJ : 500ml グリースポンプ
本体EA683MG-1 : 400ml グリースポンプ
本体EA991CF : 400ml グリースガン
本体EA991CE-21 : 400ml グリースガン
本体EA991CC-3 : 500ml グリースポンプ(緑)
本体EA991CA-1 : 500ml グリースポンプ
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
本体EA991CC-1B : 500ml グリースポンプ(黒)
本体EA991CC-3B : 500ml グリースポンプ(緑)
本体EA991CC-4B : 500ml グリースポンプ(黄)
本体EA166DG-11 : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA166DG-21 : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA991CD-11 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CD-12 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CD-21 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CD-22 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CD-31 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CD-101 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)
本体EA991CD-111 : 500ml グリースガン(フレキシブルホース付)
本体EA991CD-41 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA166DG-12 : 500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)
本体EA166DG-22 : 500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)
本体EA991CA-11 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CA-21 : 500ml グリースポンプ(フレキ兼用ノズル付)
本体EA991-40 : DC12V 電動グリースガン(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top