すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RE-26A

品名 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BHT-1803L1
刈込幅300㎜全長624㎜
重量2.0kg切断径15㎜
ストローク数1800回/分ストローク量28㎜
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)連続使用時間30分
充電時間69分付属品刃物カバー、電池パック、充電器
刃物位置調節機能付
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
両刃駆動方式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
販売価格

23,300円(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2510ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA898RE-104 : [EA898RE-26・28用] 360mm 替刃
オプションEA813RB-18H : DC18.0V/6.0Ah 交換用バッテリー
オプションEA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器
ウェブカタログ画像
  • 電池装着イメージ
  • 刃物位置調節イメージ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2510ページ
  • エスコ便利カタログ2511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top