すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851SR-3A

品名 : 180W 電気のこぎり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番ASK-1001
電源AC100V・180W電流2.0A
切断能力庭木(径):45mm
木材(厚さ):40mm
塩ビパイプ(径):120mm
軟鋼材(厚さ):3.5mm
ストローク長10mm
ストローク数0~4500spmサイズ333×61×126mm
重量1.2㎏コード長2m
材質PAその他金属付属品ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、
レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
替カーボンブラシEA813RA-5取付可能な先端工具通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、
金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
二重絶縁
ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく“かさ”を減らすことも可能
カットする物に合せて刃物を付け替え。
電気の力が手の動きをアシスト。
各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:38現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0841ページ

代替品

EA851SR-21A
その他関連
部品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
部品EA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
オプションEA813RA-5 : 交換用カーボンブラシ [608CV /リョービ](2個)
オプションEA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top