詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DJ-19

品名 : 3/4"DR/19mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6400M-19
差込角 3/4”(19mm) 対辺 19mm
外径 28.5mm 全長 50mm
重量(g) 179
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 09:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0464ページ

代替品

EA618DE-19
バリエーション一覧
EA618DJ-14 3/4"DR/14mm ソケット
EA618DJ-17 3/4"DR/17mm ソケット
EA618DJ-19 3/4"DR/19mm ソケット
EA618DJ-20 3/4"DR/20mm ソケット
EA618DJ-22 3/4"DR/22mm ソケット
EA618DJ-24 3/4"DR/24mm ソケット
EA618DJ-26 3/4"DR/26mm ソケット
EA618DJ-27 3/4"DR/27mm ソケット
EA618DJ-28 3/4"DR/28mm ソケット
EA618DJ-30 3/4"DR/30mm ソケット
EA618DJ-31 3/4"DR/31mm ソケット
EA618DJ-32 3/4"DR/32mm ソケット
EA618DJ-33 3/4"DR/33mm ソケット
EA618DJ-34 3/4"DR/34mm ソケット
EA618DJ-35 3/4"DR/35mm ソケット
EA618DJ-36 3/4"DR/36mm ソケット
EA618DJ-37 3/4"DR/37mm ソケット
EA618DJ-38 3/4"DR/38mm ソケット
EA618DJ-39 3/4"DR/39mm ソケット
EA618DJ-40 3/4"DR/40mm ソケット
EA618DJ-41 3/4"DR/41mm ソケット
EA618DJ-42 3/4"DR/42mm ソケット
EA618DJ-43 3/4"DR/43mm ソケット
EA618DJ-44 3/4"DR/44mm ソケット
EA618DJ-45 3/4"DR/45mm ソケット
EA618DJ-46 3/4"DR/46mm ソケット
EA618DJ-47 3/4"DR/47mm ソケット
EA618DJ-48 3/4"DR/48mm ソケット
EA618DJ-50 3/4"DR/50mm ソケット
EA618DJ-52 3/4"DR/52mm ソケット
EA618DJ-54 3/4"DR/54mm ソケット
EA618DJ-55 3/4"DR/55mm ソケット
EA618DJ-56 3/4"DR/56mm ソケット
EA618DJ-57 3/4"DR/57mm ソケット
EA618DJ-58 3/4"DR/58mm ソケット
EA618DJ-60 3/4"DR/60mm ソケット
EA618DJ-63 3/4"DR/63mm ソケット
EA618DJ-65 3/4"DR/65mm ソケット
EA618DJ-70 3/4"DR/70mm ソケット
EA618DJ-75 3/4"DR/75mm ソケット
EA618DJ-80 3/4"DR/80mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618DJ-38です。
  • ※画像はEA618DJ-38です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top