品番 : EA618DJ-30
品名 : 3/4"DR/30mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-30 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 30mm |
| 外径 | 42mm | 全長 | 55mm |
| 重量(g) | 301 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DJ-38です。

