品番 : EA618DJ-47
品名 : 3/4"DR/47mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-47 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 47mm |
| 外径 | 63.5mm | 全長 | 68mm |
| 重量(g) | 816 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DJ-38です。

