すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA857ZA-21

品名 : DC18V セーバーソー(充電式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JRS20
仕様バッテリー付能力木材:55mm
軟鉄パイプ:φ32mm(板厚1mm)
軟鋼板:2.5mm
ストローク数0~2,500spmストローク長20mm
連続使用時間約20分(無負荷時)サイズ400×80×170(H)mm
重量2kg(充電池含)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器入力:AC100V 50/60Hz
出力:DC20V 2A
充電時間約60分
使用温度0~40℃(充電時:5~35℃)付属品バッテリー×1、充電器×1、ブレード(木工用)×1、ブレード(鉄鋼用)×1
軽量・ハイパワーで、様々な材質を高速切断できる充電式レシプロソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。
庭木の枝打ちや、粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。
2種類の刃で様々な用途に対応
・木工用ブレード
 用途:木工(剪定)・合成樹脂
・鉄鋼用ブレード
 軟鉄・非鉄(アルミ・銅)
ブレードはリングを緩めるだけで脱着できます。
ロックスイッチを押してプレートの位置を調整可能。
市販のブレードも使用可能
以下の条件を満たすブレードが使えます。
・通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下
・幅12.6mm
※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。
※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。
販売価格

25,100円(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0857ページ

代替品

EA857TA-1
  • 品番

    EA857TA-1

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

バリエーション一覧
EA857ZA-21 DC18V セーバーソー(充電式)
EA857ZA-22 DC18V セーバーソー(本体のみ/充電式)
その他関連
部品EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898RG-22 : 18V 充電器
オプションEA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top