品番 : EA618DJ-18
品名 : 3/4"DR/18mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-18 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 18mm |
| 外径 | 27mm | 全長 | 50mm |
| 重量(g) | 178 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DJ-38です。

