品番 : EA618DJ-85
品名 : 3/4"DR/85mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-85 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 85mm |
| 外径 | 111mm | 全長 | 90mm |
| 重量(g) | 2620 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DJ-38です。
