品番 : EA618DJ-23
品名 : 3/4"DR/23mm ソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-23 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 23mm |
外径 | 33.5mm | 全長 | 50mm |
重量(g) | 187 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 01:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618DJ-38です。